Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM139536
Cod. Produttore
139536
Cod. EAN
4015081363148

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 90 KW
  • Contatti: 3 NA
  • Tensione azionamento: AC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Tipo: Contattore potenza
  • Serie: Moeller series
  • Affidabilità: Alta
  • Uso: Applicazioni industriali
Contattore elettrico DILM185A/22 con potenza nominale di 90 kW, progettato per il collegamento su guida e funzionamento in corrente alternata. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile di circuiti elettrici di media potenza. La sua configurazione garantisce una gestione efficiente e sicura dell’azionamento elettrico, rendendolo adatto a impianti con esigenze di automazione e protezione avanzate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM185A/22(RAC120) CONT POT 90 KW è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate. Con una potenza di 90 KW, questo contattore è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento su guida. Dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, offre affidabilità e sicurezza nel funzionamento. Il tipo di tensione per l'azionamento è AC, rendendolo versatile per diverse esigenze elettriche. Scegli questo contattore per la tua prossima installazione elettrica.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

185 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

337 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

136 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

75 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

93 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 90 KW 3 contatti AC montaggio su guida