Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276819
Cod. Produttore
276819
Cod. EAN
4015082768195

Informazioni di prodotto

  • Potenza continua: 5,5 kW
  • Tensione: 240V 50Hz
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Tipo collegamento: raccordo a vite
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: elettrica industriale
  • Installazione: facile e sicura
  • Affidabilità: elevata
Contattore DILM12-10 progettato per il controllo di carichi elettrici con una potenza nominale di 5,5 kW a 240 V e frequenza di 50 Hz. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso, garantisce un funzionamento affidabile. Il tipo di collegamento elettrico principale è a vite, ideale per installazioni sicure e stabili. Progettato per azionamento in corrente alternata (AC), questo componente è adatto per applicazioni industriali che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM276819 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Con una potenza continua di 5,5 kW, è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di 240V a 50Hz. Dispone di 3 contatti principali normalmente aperti, assicurando una connessione affidabile. Il tipo di collegamento è tramite raccordo a vite, facilitando l'installazione. Questo prodotto rappresenta un'eccellente scelta per chi cerca efficienza e robustezza nel settore elettrico.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILM12-10 5,5kW 240V 50Hz collegamento vite