Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276833
Cod. Produttore
276833
Cod. EAN
4015082768331

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Tensione azionamento: AC
  • Tensione nominale: 415V/480V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti principali: 3 NO
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Tipo: contattore
  • Applicazione: alta tensione
Contattore elettrico DILM12-10 progettato per tensioni di alimentazione in corrente alternata a 415V 50Hz e 480V 60Hz. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici. Il collegamento del circuito principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti elettrici robusti e performanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il DILM12-10, un contattore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una tensione di azionamento di AC, questo contattore è ideale per sistemi a 415V e 480V. La sua configurazione include 3 contatti principali normalmente aperti, garantendo prestazioni affidabili. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli il DILM12-10 per la tua prossima installazione elettrica.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

415 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

480 ... 480 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILM12-10 5,5kW 415-480V Automazione Industriale