Descrizione del prodotto
Il contattore DILMP63(RDC24) è un dispositivo elettrico progettato per il controllo di circuiti a corrente continua con tensione di azionamento DC. Dispone di quattro contatti principali normalmente aperti, capaci di gestire correnti fino a 63A, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo contattore è ideale per impianti che richiedono un comando efficiente e robusto di carichi elettrici, grazie alla sua costruzione solida e alle caratteristiche tecniche avanzate.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per utenza a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 40 A, corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 63 A, in custodia: Ith= 50 A, Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 162 A, in custodia: Ith= 146 A, 220 V 230 V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua