Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277306
Cod. Produttore
277306
Cod. EAN
4015082773069

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale AC-3: 32 A
  • Corrente nominale AC-1: 45 A
  • Potenza max AC-3 400V: 15 kW
  • Potenza max AC-4 400V: 7 kW
  • Numero poli: 3
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Tipo comando: AC/DC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Il contattore DILM32-01(RDC24) è progettato per applicazioni elettriche con una potenza nominale di 15 kW. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un controllo affidabile del circuito. Il dispositivo utilizza un tipo di collegamento a vite per il circuito elettrico principale, assicurando una connessione stabile e sicura. L'azionamento è alimentato in corrente continua (DC), rendendo il contattore adatto a sistemi che richiedono questa tipologia di tensione. Questa soluzione è ideale per installazioni industriali che necessitano di componenti robusti e performanti per la gestione efficiente dell’energia elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 32 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 45 A, in custodia: Ith= 36 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 100 A, in custodia: Ith= 90 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 10 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 4 kW, 380 V 400 V: P= 7 kW, 660 V 690 V: P= 10 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILA-XHI(V).., DILM32-XHI11-S, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, con contatto specchio., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 27 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore potenza 3 poli 15 kW comando DC motori industriali