Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLERL225
Cod. Produttore
ERL225
Cod. EAN
3250612400614

Informazioni di prodotto

CONTATT. COM MAN ECO 2NA 12VAC 25A 1M

Documentazione tecnica

Contattore A Comando Manuale , 25A, 12V, 2Na

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

corrente d’esercizio nominale

25 A

categoria di utilizzo

7

carico max. della lampada fluorescente

950 VA

profondità di incasso

60 mm

cursore per commutazione manuale

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1990 VA

tensione d’esercizio nominale

230 V

numero di contatti di chiusura

2

tensione di azionamento nominale

12 V

carico max. lampada a incandescenza

1900 W

numero di unità di suddivisione

1

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

810 VA

dispositivi supplementari possibili

Serie

ERL

Produttore

Contattore comando manuale 2NA 12VAC 25A uso industriale