Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECAD50E7
Cod. Produttore
CAD50E7
Cod. EAN
3389110402933

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Control Relays
  • Tensione comando: 48 V CA
  • Contatti: 5 NO
  • Corrente termica: 10 A (60 °C)
  • Tensione impiego: fino a 690 V CA
  • Potere di chiusura: 140 A CA / 250 A DC
  • Grado protezione: IP2X lato frontale
  • Dimensioni: 77x45x84 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAD50E7 è un relè di controllo TeSys D Schneider Electric per le categorie di utilizzo AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 5 contatti (5NO), una bobina 48V 50/60Hz CA e collegamento mediante morsetti a vite. Per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.800 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

93 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

5

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

10 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

0,005 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale

10 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Control Relays

Produttore

Contattore ausiliario TeSys CAD50 -5NO - - 10 A - 48 V CA