Descrizione del prodotto
Interruttore modulare DILER-40 progettato per tensioni di 400V a 50Hz e 440V a 60Hz, ideale per l'installazione su barra DIN con fissaggio a vite. Questo dispositivo elettrico è adatto per applicazioni in corrente alternata (AC) e garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando e protezione degli impianti elettrici. La sua struttura modulare facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il controllo della corrente.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 40E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA