Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM21924
Cod. Produttore
021924
Cod. EAN
4015080219248

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 10 A
  • Corrente AC-15 220-240 V: 6 A
  • Corrente AC-15 380-415 V: 3 A
  • Contatti a guida forzata: 4 NA
  • Tensione di comando: 24 V 50/60 Hz
  • Tipo di corrente: AC
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore ausiliario DILER-40 con tensione di alimentazione a 24V in corrente alternata 50/60Hz. Progettato per il montaggio su barra DIN o a vite, garantisce un'installazione semplice e sicura negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un comando affidabile senza indicatore a LED o comando manuale integrato. La sua compatibilità con sistemi a tensione AC lo rende adatto per un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 40E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 24 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario miniaturizzato DILER 4NA 24V AC IP20 Germania