Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM010287
Cod. Produttore
010287
Cod. EAN
4015080102878

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale 10 A
  • Corrente AC-15 220-240 V 6 A
  • Corrente AC-15 380-415 V 3 A
  • Tensione di comando 110 V DC
  • Contatti a guida forzata
  • Grado di protezione IP20
  • Potenza bobina 2.6 W
  • Serie Moeller series

Documentazione tecnica

Il prodotto KM010287 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su barra DIN o a vite, ideale per installazioni industriali e quadri elettrici. Funziona con tensione in corrente continua (DC) a 110V, garantendo un azionamento affidabile e preciso. Non dispone di comando manuale né di indicatore a LED, offrendo una soluzione semplice e funzionale per il controllo elettrico. La sua compatibilità con sistemi di montaggio standard e la qualità del marchio Moeller assicurano durata e prestazioni elevate in ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 40E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 110 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Combinazione diodi-resistenza integrata nella bobina, Potenza della bobina 2.6 W., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario DILER miniaturizzato 4NA 110V DC IP20 Germania