Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM52509
Cod. Produttore
052509
Cod. EAN
4015080525097

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 10 A
  • Corrente AC-15 230 V: 6 A
  • Corrente AC-15 400 V: 3 A
  • Contatti NA: 3
  • Contatti NC: 1
  • Tensione comando: 230 V 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore Mini Contactor DILER-31 con tensione di alimentazione 230V a frequenza 50/60 Hz, dotato di 3 contatti normalmente aperti (3NA). Progettato per il montaggio su barra DIN o vite, adatto ad applicazioni con tensione di tipo AC. Questo componente elettrico garantisce affidabilità e facilità di installazione nelle reti di comando e controllo, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 31E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 230 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario miniaturizzato 3NA+1NC 230V IP20 Germania