Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM10253
Cod. Produttore
010253
Cod. EAN
4015080102533

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 10 A
  • Corrente nominale AC-15: 6 A (220-240 V)
  • Corrente nominale AC-15: 3 A (380-415 V)
  • Contatti NA: 3
  • Contatti NC: 1
  • Tensione di comando: 110 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

DILER-31-G è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su barra DIN o tramite vite, ideale per applicazioni che richiedono un comando manuale con alimentazione a tensione continua (110V DC). Questo componente è caratterizzato da un design funzionale senza indicatore LED, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti industriali. La sua configurazione permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo adatto a sistemi di controllo elettrico che necessitano di precisione e stabilità nella gestione della corrente continua. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 31E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 110 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Combinazione diodi-resistenza integrata nella bobina, Potenza della bobina 2.6 W., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario DILER 31E150 110V DC 10A IP20 Industriale