Descrizione del prodotto
Contattore DILER-22-G progettato per montaggio su barra DIN o a vite, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando con tensione di azionamento in corrente continua (110 VDC). Questo dispositivo è caratterizzato da un funzionamento affidabile senza comando manuale né indicatore a LED, garantendo un controllo efficiente nei sistemi elettrici industriali. La sua struttura compatta e la compatibilità con sistemi di montaggio standard lo rendono una scelta versatile per l'automazione e la gestione dell'energia.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E150, Tensione di comando: 110 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Combinazione diodi-resistenza integrata nella bobina, Potenza della bobina 2.6 W., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA