Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM51765
Cod. Produttore
051765
Cod. EAN
4015080517658

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Corrente AC-15 220-240 V: 6 A
  • Corrente AC-15 380-415 V: 3 A
  • Contatti NA/NC: 3 NA + 1 NC
  • Tensione di comando: 110 V 50 Hz / 120 V 60 Hz
  • Tipo di corrente: AC
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore DILER-31 progettato per un funzionamento affidabile con tensione di alimentazione in corrente alternata a 110V 50Hz o 120V 60Hz. Dotato di tre contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso, è ideale per applicazioni di comando elettrico su barra DIN con fissaggio a vite. Questo dispositivo garantisce prestazioni stabili in sistemi elettrici industriali, offrendo un controllo sicuro e preciso dei circuiti. La sua costruzione robusta e la compatibilità con standard di montaggio comuni lo rendono una scelta versatile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 31E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario DILER 3NA+1NC 110-120V AC IP20 industriale