Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276337
Cod. Produttore
276337
Cod. EAN
4015082763374

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione di comando: 230 V 50/60 Hz
  • Contatti norm. aperti: 4 NA
  • Tipo di corrente: AC
  • Grado di protezione: IP20
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Norme di conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario DILA-40 con tensione di alimentazione 230V 50/60Hz, dotato di 4 contatti normalmente aperti (4NA). Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile con montaggio a vite e funzionamento in corrente alternata (AC). Questo componente garantisce un controllo efficiente dei circuiti ausiliari, senza indicatori LED o comandi manuali integrati, ideale per installazioni industriali e sistemi di automazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 40E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 230 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario 4 contatti NA 230V AC automazione industriale