Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276328
Cod. Produttore
276328
Cod. EAN
4015082763282

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione comando: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti NA: 4
  • Tipo corrente: AC
  • Grado protezione: IP20
  • Normative: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario DILA-40 progettato per il montaggio su barra DIN o fissaggio a vite, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile. Funziona con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) a 220V 50Hz o 240V 60Hz, garantendo compatibilità con diversi standard di rete. Il dispositivo non dispone di comando manuale né di indicatore a LED, offrendo una soluzione semplice e funzionale per l’integrazione nei quadri elettrici industriali. La sua struttura consente un’installazione versatile e sicura, rendendolo adatto per il controllo ausiliario in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 40E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario 4NA 4A 220V-240V AC industriale IP20 Romania