Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276335
Cod. Produttore
276335
Cod. EAN
4015082763350

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo: Contattore ausiliario
  • Montaggio: Guida DIN
  • Contatti: 4 NA
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Corrente alternata
  • Classificazione: 020704
Contattore ausiliario DILA-40 con tensione di alimentazione 110V a 50/60 Hz, progettato per il montaggio su guida DIN. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile in corrente alternata (AC), offre quattro contatti normalmente aperti (4NA) per la gestione di circuiti ausiliari. Questo componente garantisce un funzionamento stabile e sicuro, facilitando l’integrazione in sistemi di automazione e controllo elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILA-40 è un contattore ausiliario progettato per funzionare a 110V con una frequenza di 50/60Hz. Realizzato per il montaggio su guida DIN, offre un'ottima soluzione per applicazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 020704, questo dispositivo è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Il contattore è adatto per tensioni di azionamento in corrente alternata, rendendolo perfetto per vari utilizzi nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Guida DIN

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario DILA-40 110V 4NA montaggio guida DIN