Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276370
Cod. Produttore
276370
Cod. EAN
4015082763701

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 110V 50/60Hz
  • Tipo: Contattore ausiliario
  • Configurazione: 3 NA+
  • Montaggio: Guida DIN
  • Materiale: Durevole
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: Moeller series
Contattore ausiliario DILA-31 con tensione di alimentazione 110V a 50/60 Hz, dotato di 3 contatti normalmente aperti (3NA). Progettato per montaggio su guida DIN, adatto per applicazioni elettriche con tensione di azionamento in corrente alternata (AC). Questo componente garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti ausiliari, facilitando l'integrazione in sistemi di automazione industriale e impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILA-31 è un contattore di alta qualità progettato per tensioni di 110V a 50/60Hz. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente della corrente. Realizzato con materiali durevoli, il contattore si monta facilmente su guida DIN, garantendo un'installazione semplice e sicura. Il design compatto e funzionale lo rende perfetto per ambienti industriali e commerciali, offrendo prestazioni affidabili per il controllo di circuiti AC.

tipo di montaggio

Guida DIN

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario DILA-31 110V 3NA+1NC guida DIN industriale