Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276396
Cod. Produttore
276396
Cod. EAN
4015082763961

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione comando: 110 V 50 Hz
  • Tipo corrente: AC
  • Contatti NA: 2
  • Contatti NC: 2
  • Grado protezione: IP20
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Contattore DILA-22 progettato per il montaggio su barra DIN o a vite, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile in corrente alternata. Il dispositivo funziona a tensioni di 110V 50Hz e 120V 60Hz, garantendo versatilità nell’utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza, è privo di comando manuale e indicatore a LED, offrendo una soluzione semplice e funzionale per il controllo di circuiti elettrici. La sua compatibilità con sistemi standard lo rende adatto a diverse installazioni industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario DILA 2NA+2NC 110V/120V AC industriale