Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276405
Cod. Produttore
276405
Cod. EAN
4015082764050

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione comando: 110 V 50/60 Hz
  • Corrente nominale: 4 A AC-15
  • Contatti NA: 2 norm. aperti
  • Contatti NC: 2 norm. chiusi
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Normative: IEC/EN 60947

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario DILA-22 con tensione di alimentazione 110V a 50/60Hz, dotato di due contatti normalmente aperti (2NA). Il dispositivo è progettato per il montaggio mediante vite e funziona con tensione di tipo alternata (AC). È un componente elettrico affidabile, ideale per applicazioni di comando manuale in impianti elettrici, garantendo prestazioni stabili senza indicatori LED integrati. La sua struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono adatto a diverse configurazioni di controllo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 110 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario DILA-22 2NA+2NC 110V 50/60Hz Industriale