Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248848
Cod. Produttore
248848
Cod. EAN
4015082488482

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 230V AC
  • Corrente nominale: 25A AC1
  • Funzione: 4 contatti NC
  • Normative: IEC 61095, EN 61095
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Larghezza montaggio: 2 unità (35mm)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Contattore elettrico progettato per funzionamento in corrente alternata con tensione di azionamento e di esercizio a 230V. Offre una capacità di commutazione fino a 25A, con quattro contatti normalmente chiusi per garantire affidabilità nelle applicazioni di controllo e automazione. La sua struttura è studiata per assicurare una lunga durata e prestazioni stabili in impianti elettrici industriali e civili, facilitando la gestione sicura e efficiente dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Protezione, tensione nominale di comando 230V AC, corente nominale d'impiego a AC1 25A, funzione: 4 contatto NC, indicazioni secondo IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2unità passo (35mm), montaggio su guida DIN

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

2

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1160 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1044 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V

Produttore

Contattore 230V 25A 4NC montaggio guida DIN industriale