Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
colore
bianco
tipo di montaggio
incasso
altezza del sensore
21.5
diametro del sensore
95
lunghezza del cavo di connessione
200
con cavo di collegamento
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: IEATOS Cod. Produttore: ATOS Cod. EAN:
Cod. Rexel: IEESSENZA Cod. Produttore: ESSENZA Cod. EAN:
Cod. Rexel: EK80IR3D00113 Cod. Produttore: 80IR3D00113 Cod. EAN: 8034034445591
Cod. Rexel: EK80IM3900113 Cod. Produttore: 80IM3900113 Cod. EAN: 8034034445430
Cod. Rexel: EK80HP7A00211 Cod. Produttore: 80HP7A00211 Cod. EAN: 8034034444815
Cod. Rexel: Z5423-TF Cod. Produttore: 423-TF Cod. EAN: 8714112069603
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te