Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EF-0100
Cod. Produttore
846EF-0100
Cod. EAN
8050456065308

Informazioni di prodotto

CSA31 CONTATTO MAGNETICO

Documentazione tecnica

Contatto magnetico CSA31 progettato per applicazioni di sicurezza e controllo negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce un funzionamento affidabile e preciso nel rilevamento di aperture e chiusure di porte o finestre. La struttura compatta e il design semplice ne facilitano l’installazione in vari contesti, offrendo un’elevata compatibilità con sistemi di allarme e automazione. Ideale per garantire la protezione degli ambienti attraverso un monitoraggio efficace e costante. Descrizione del produttore: Contatto magnetico per superficie. Contenitore in alluminio. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 120 cm. Distanza di funzionamento 22 mm. Dimensioni: contatto REED 80 x 18 x 18 mm; magnete: 80 x 18 x 18 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-6 Grado 2 classe ambientale IV.

Produttore

Contatto magnetico CSA31 alluminio 4 fili 120 cm antimanomissione NC sicurezza porte finestre EN 50131-2-6 Grado 2