Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG21117
Cod. Produttore
21117
Cod. EAN
3303430211174

Informazioni di prodotto

Contatto aus. O+F per P25M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo ausiliario elettrico Acti9 NG125 è un contatto normalmente aperto/chiuso montato su guida DIN. È dedicato ad Acti9 P25M. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. I 2 contatti 1NO + 1NC indicano la posizione "aperta" o "chiusa" del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 1. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

415 V

tensione di commutazione nominale

2.2 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

25 A

applicato dal produttore

larghezza totale (TE)

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

3

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

P25M