Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248440
Cod. Produttore
248440
Cod. EAN
4015082484408

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Contatto ausiliario 1NA+1N
  • Classe ETIM: EC001286
  • Applicazione: Quadro di distribuzione
  • Quantità consigliata: 4
  • Serie: None
Contatto ausiliario di posizione con configurazione 1NA+1NC, progettato per un montaggio universale. Questo interruttore ausiliario garantisce un'affidabile commutazione elettrica con un contatto normalmente aperto e uno normalmente chiuso, ideale per applicazioni di controllo e segnalazione nei sistemi elettrici. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto all'integrazione in quadri elettrici, assicurando precisione e sicurezza nell'operatività. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Z-LHK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1N248440 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001286 - Contatto ausiliario per quadro di distribuzione

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

8 A

Produttore

Contatto ausiliario Z-LHK 1NA+1NC per quadro distribuzione

€ 23,75 x 1 pz.