Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248432
Cod. Produttore
248432
Cod. EAN
4015082484323

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1NA+1NC contatto
  • Tipo contatti: Ausiliari 0.5 unità
  • Compatibilità: PFIM, PFHM-4p, dRCM
  • Funzione: Contatto posizione
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario di posizione con configurazione 1 normalmente aperto e 1 normalmente chiuso, progettato per integrarsi con interruttori differenziali. Questo dispositivo supplementare garantisce un controllo affidabile dello stato dell'interruttore, facilitando la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua compattezza e precisione lo rendono ideale per applicazioni che richiedono monitoraggio e segnalazione dello stato di commutazione. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: PFIM, PFHM-4p, dRCM, PFR, per 1NA+1NC, 0.5 contatti ausiliari, per PFIM, PFHM-4p, dRCM, PFR, 1NA+1NC, contatti ausiliari 0.5 unità passo, 1NA+1NC unità passo

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

3 A

montaggio dell'apparecchio

Interruttore differenziale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

8 A

Produttore

Contatto ausiliario posizione 1NA+1NC per automazione industriale