Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM199328
Cod. Produttore
199328
Cod. EAN
4015081974122

Informazioni di prodotto

  • Contatti ausiliari: 1NA/1NC
  • Montaggio: Laterale
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 5
  • Codice prodotto: KM199328
  • Tipo: NHI11-PKZ0-PI AUX
  • Classe ETIM: EC000041
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
Contatto ausiliario NHI11-PKZ0-PI con configurazione 1NA/1NC per montaggio laterale. Dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico rapido e sicuro, senza portalampada integrato. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, garantisce prestazioni stabili e compatibilità con sistemi modulari. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NHI11-PKZ0-PI AUX, 1NA/1NC, LAT.199328 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Relè ausiliario NHI11-PKZ0-PI 1NA/1NC montaggio laterale industriale