Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283463
Cod. Produttore
283463
Cod. EAN
4015082834630

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 1NA+1NC
  • Serie: Moeller series
  • Tipo contatto: Ausiliario
  • Codice prodotto: DILM150-XHIA11
  • Classe ETIM: EC000041
  • Quantità consigliata: 5
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese origine: Italia
Contattore ausiliario con un contatto normalmente aperto (NA) e un contatto normalmente chiuso (NC), progettato per il fissaggio frontale e dotato di collegamento elettrico a vite. Il dispositivo è innestabile e privo di portalampada, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: DILM150-XHIA11 CONT.AUS. 1NA+1NC283463 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Contatto ausiliario 1NA+1NC per comando motore industriale