Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276421
Cod. Produttore
276421
Cod. EAN
4015082764210

Informazioni di prodotto

  • Contatti ausiliari: 1NA+1NC
  • Classe ETIM: EC000041
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: Moeller series
Contatti ausiliari con configurazione 1 normalmente aperto e 1 normalmente chiuso, progettati per un fissaggio frontale e connessione elettrica tramite raccordo a vite. Questo componente innestabile è privo di portalampada, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La sua struttura consente un montaggio sicuro e una gestione efficiente dei segnali elettrici complementari. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: DILA-XHI11 CONTATTI AUS. 1NA+1NC276421 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Contatti ausiliari 1NA+1NC per automazione industriale