Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SDSD05CEM2WI
Cod. Produttore
1SDSD05CEM2WIFI
Cod. EAN
8019108037155

Informazioni di prodotto

CONTATORE ENERGIA MONOF DGT WIFI
Descrizione del produttore: Contatore di energia monofase con connessione WiFi dotato di display LCD retroilluminato e pulsanti per la consultazione locale. Il contatore di energia Perry, tramite la apposita Applicazione per smartphone e tablet, consente la consultazione dei dati di consumo di una utenza, la visualizzazione di grafici storici e la impostazione di un limite massimo di consumo al raggiungimento del quale viene sganciato un relè a bordo del dispositivo.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

36 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

99 mm

profondità

63 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

100 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

1

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

EN 62056-21

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Ottico

tipo di impulso

D0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

80 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

0 ... 230 V

tensione nominale (Un) L-L

0 ... 230 V

Produttore

CONTATORE ENERGIA MONOF DGT WIFI