Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMBOXPLASTIC
Cod. Produttore
BOXPLASTIC
Cod. EAN
8023903293074

Informazioni di prodotto

CONT. PLASTICO DA PARETE PER CENTRALI VEDO

Documentazione tecnica

24Contenitore da parete in ABS antifiamma per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34 e PCBVEDO68. Colore bianco RAL 9003. Prevede l'alloggiamento per la batteria da 7 A/h, l'alimentatore art. PSU15 e per un massimo di 2 schede espansioni su bus. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2

tipo di accessori

materiale di montaggio

materiale

plastica

Produttore

CONT. PLASTICO DA PARETE PER CENTRALI VEDO