Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMBOXFLUSH
Cod. Produttore
BOXFLUSH
Cod. EAN
8023903293098

Informazioni di prodotto

CONT. PLASTICO DA INCASSO PER CENTRALI VEDO

Documentazione tecnica

24Contenitore da incasso in plastica antifiamma per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34 e PCBVEDO68. Colore coperchio bianco RAL 9003. Prevede l'alloggiamento per la batteria da 7 A/h, l'alimentatore art. PSU15 e per un massimo di 2 schede espansioni su bus. Dimensioni (L x H x P) 335 x 295 x 70 mm.

materiale

plastica

tipo di accessori

materiale di montaggio

Produttore

Serie Vedo - Contenitore da incasso plastica antifiamma per centrali Vedo, colore bianco, può alloggiare batteria 7Ah, 335x295x70mm