Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMBOXMETAL
Cod. Produttore
BOXMETAL
Cod. EAN
8023903293081

Informazioni di prodotto

CONT. METALLICO DA PARETE PER CENTRALI VEDO

Documentazione tecnica

24Contenitore da parete metallico di colore bianco per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34 e PCBVEDO68. Prevede l'alloggiamento per le batterie da 7 Ah o 15 Ah, gli alimentatori art. PSU15 o PSU50, per 2 schede di espansioni su bus, tamper anti-strappo e anti-apertura. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 100 mm. Certificato EN50131 grado 2.

materiale

metallo

tipo di accessori

materiale di montaggio

Produttore

CONT. METALLICO DA PARETE PER CENTRALI VEDO