Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26899
Cod. Produttore
A9N26899
Cod. EAN
3606480465376

Informazioni di prodotto

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40/C120

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'Acti9 DI+SD24 è un contatto doppio di indicazione apertura/chiusura o guasto. È dedicato a iD, C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC. Segnala anche il guasto elettrico, l'attuazione dell'ausiliario di intervento, la posizione aperta o chiusa delle informazioni sul dispositivo associate a un controller logico programmabile. Indicazione remota della posizione e dello scatto in caso di guasto del dispositivo associato. I 2 contatti (1NO + 1NC) possono fornire le informazioni di segnalazione del dispositivo associato all'Acti9 Smartlink. Larghezza in passi da 9 mm è 1. È un dispositivo ComReady. Sulla leva è presente una funzione di prova. La tensione di esercizio nominale Ue è 24V DC. La corrente operativa nominale In è 2 mA (mini) fino a 100 mA (maxi). La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e IEC/EN 60947-5:4.

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario / commutatore di segnale d’errore

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di dimensionamento

24 V

tensione di commutazione nominale

0.1 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

125 A

applicato dal produttore

larghezza totale (TE)

0.5

numero di commutatori di segnale

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

C60_UL_CSA_CEI_EN_60947_2

Produttore

Contatto segnalazione aperto-chiuso 24Vcc OF+SD24 con Ti24