› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante VPC/F04 4 poli femmina passo 5.08 mm dritto per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBVP904
Cod. Produttore VP904
Cod. EAN 8017963008365

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo: Connettore volante
  • Orientamento: Dritto 90°
  • Connessione: Femmina
  • Serie: CBVP904
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Elettrica industriale

Descrizione del prodotto

Il prodotto CBVP904 è un connettore femmina a 4 poli con passo 5,08 mm e angolazione a 90 gradi, caratterizzato da morsetti cavallottati che garantiscono un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali isolanti, offre una protezione efficace contro il contatto accidentale, assicurando elevati standard di sicurezza nell’installazione elettrica. Questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio preciso e compatto, offrendo robustezza e facilità di utilizzo in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: VPC/F04 Connettore volante 4 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

Connettore volante VPC/F04 4 poli femmina passo 5.08 mm dritto per cablaggio elettrico