› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante femmina 6 poli passo 5.08mm dritto per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel CBVP906
Cod. Produttore VP906
Cod. EAN 8017963008389

Informazioni principali

  • Poli: 6
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo: Connettore volante femmina
  • Orientamento: 90°
  • Serie: VPC/F06
  • Configurazione: Dritto
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Il connettore femmina VPC/F06 a 6 poli con passo 5.08 mm è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici e apparecchiature industriali. Dotato di morsetti cavallottati per una connessione stabile, presenta una protezione contro il contatto per assicurare sicurezza durante l'uso. Realizzato con materiali isolanti, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua configurazione a 90 gradi facilita il montaggio in spazi ridotti, offrendo versatilità e praticità nell'installazione. Descrizione del produttore: VPC/F06 Connettore volante 6 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

Connettore volante femmina 6 poli passo 5.08mm dritto per impianti elettrici industriali