› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante femmina 5 poli passo 5.08mm montaggio rapido impianti elettrici

Cod. Rexel CBVP905
Cod. Produttore VP905
Cod. EAN 8017963008372

Informazioni principali

  • Poli: 5
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo: Connettore volante
  • Orientamento: Dritto
  • Genere: Femmina
  • Serie: VPC/F05
  • Angolo: 90°
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Connettore femmina VPC/F05 a 5 poli con passo 5.08 mm, progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile. Il prodotto è isolato e dotato di protezione contatto per una maggiore sicurezza durante l’utilizzo. È caratterizzato da cinque morsetti cavallottati che assicurano una connessione stabile e duratura. La struttura è realizzata per facilitare l’installazione in impianti elettrici, offrendo robustezza e precisione nelle connessioni. Il colore e la tipologia sono studiati per integrarsi perfettamente in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: VPC/F05 Connettore volante 5 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

Connettore volante femmina 5 poli passo 5.08mm montaggio rapido impianti elettrici