› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante femmina 3 poli 5.08mm dritto per impianti elettrici sicurezza affidabile

Cod. Rexel CBVP903
Cod. Produttore VP903
Cod. EAN 8017963008358

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo connettore: femmina
  • Orientamento: dritto
  • Serie: CBVP903
  • Quantità consigliata: 10
  • Tipo: Connettore volante
  • Modello: VPC/F03

Descrizione del prodotto

Il connettore femmina VPC/F03 è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Caratterizzato da tre poli con passo di 5.08 mm e montaggio a 90 gradi, offre un'installazione versatile e compatta. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, assicura protezione contro i contatti accidentali, migliorando la sicurezza durante l'uso. La presenza di morsetti cavallottati facilita la connessione di più conduttori, ottimizzando l'efficienza e la praticità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per sistemi che richiedono precisione e robustezza nel collegamento dei circuiti. Descrizione del produttore: VPC/F03 Connettore volante 3 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

Connettore volante femmina 3 poli 5.08mm dritto per impianti elettrici sicurezza affidabile