› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante femmina 11 poli passo 5.08mm design dritto per installazioni elettriche rapide e affidabili

Cod. Rexel CBVP911
Cod. Produttore VP911
Cod. EAN 8017963008433

Informazioni principali

  • Poli: 11
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo connettore: Femmina
  • Orientamento: Dritto 90°
  • Serie: VPC/F11
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Connettore volante
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Il prodotto CBVP911 è un connettore femmina con 11 morsetti cavallottati, caratterizzato da un passo di 5.08 mm e un angolo di 90 gradi. Realizzato con materiali isolanti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La presenza della protezione contatto assicura un utilizzo sicuro, riducendo il rischio di contatti accidentali. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e durevole in ambito elettrico, offrendo prestazioni elevate e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: VPC/F11 Connettore volante 11 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

11

con protezione dal contatto

Connettore volante femmina 11 poli passo 5.08mm design dritto per installazioni elettriche rapide e affidabili