› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante 9 poli femmina passo 5.08mm dritto per cablaggio elettrico rapido e affidabile

Cod. Rexel CBVP909
Cod. Produttore VP909
Cod. EAN 8017963008419

Informazioni principali

  • Poli: 9
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo: Connettore volante
  • Orientamento: Dritto
  • Genere: Femmina
  • Serie: VPC/F09
  • Quantità consigliata: 10
  • Angolo: 90°

Descrizione del prodotto

Il prodotto CBVP909 è un connettore femmina con 9 poli e passo 5.08 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. È dotato di morsetti cavallottati che assicurano una presa stabile dei conduttori e di protezione contatto per una maggiore sicurezza durante l'uso. L'isolamento integrato contribuisce a prevenire cortocircuiti e a migliorare la sicurezza dell'installazione. Questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo, offrendo un montaggio semplice e funzionale. Descrizione del produttore: VPC/F09 Connettore volante 9 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

9

con protezione dal contatto

Connettore volante 9 poli femmina passo 5.08mm dritto per cablaggio elettrico rapido e affidabile