› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante 8 poli femmina passo 5.08 mm dritto per impianti elettrici

Cod. Rexel CBVP908
Cod. Produttore VP908
Cod. EAN 8017963008402

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo: Connettore femmina
  • Orientamento: Dritto 90°
  • Serie: VPC/F08
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Il prodotto CBVP908 è un connettore femmina a 8 poli con passo di 5.08 mm, progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, offre protezione contro i contatti accidentali, assicurando sicurezza nell'installazione elettrica. La configurazione a morsetti cavallottati facilita il collegamento dei cavi, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diversi impieghi nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: VPC/F08 Connettore volante 8 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

8

con protezione dal contatto

Connettore volante 8 poli femmina passo 5.08 mm dritto per impianti elettrici