› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante 7 poli femmina passo 5.08mm dritto per cablaggi elettrici

Cod. Rexel CBVP907
Cod. Produttore VP907
Cod. EAN 8017963008396

Informazioni principali

  • Poli: 7
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo connettore: femmina
  • Orientamento: 90°
  • Serie: VPC/F07
  • Montaggio: volante
  • Forma: dritto
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Il prodotto CBVP907 è un connettore femmina a 7 poli con passo 5.08 mm, progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile. Dotato di isolamento integrato e protezione contro il contatto accidentale, assicura elevati standard di sicurezza nell'installazione elettrica. La configurazione con morsetti cavallottati facilita la connessione dei cavi, migliorando la stabilità e la durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione, sicurezza e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: VPC/F07 Connettore volante 7 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

7

con protezione dal contatto

Connettore volante 7 poli femmina passo 5.08mm dritto per cablaggi elettrici