› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante 2 poli femmina passo 5.08 mm dritto per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CBVP902
Cod. Produttore VP902
Cod. EAN 8017963008341

Informazioni principali

  • Poli: 2
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipo connettore: femmina
  • Orientamento: dritto
  • Serie: VPC/F02
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Il connettore femmina VPC/F02 a 2 poli con passo 5.08 mm è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, offre protezione contro i contatti accidentali, assicurando la massima sicurezza durante l'installazione e l'uso. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, grazie alla sua esecuzione compatta e funzionale. La presenza di morsetti cavallottati facilita il cablaggio, rendendo il prodotto versatile e semplice da utilizzare in diversi impianti elettrici. Descrizione del produttore: VPC/F02 Connettore volante 2 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

Connettore volante 2 poli femmina passo 5.08 mm dritto per impianti elettrici professionali