› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante 13 poli femmina passo 5.08 mm dritto per installazioni elettriche rapide

Cod. Rexel CBVP913
Cod. Produttore VP913
Cod. EAN 8017963008457

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore volante
  • Poli: 13
  • Passo: 5.08 mm
  • Orientamento: Dritto
  • Serie: VPC/F13
  • Genere: Femmina
  • Quantità consigliata: 10
  • Angolo: 90°

Descrizione del prodotto

Il prodotto CBVP913 è un morsetto cavallottato con 13 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali isolanti, offre protezione al contatto per una maggiore sicurezza durante l'installazione e l'uso. La distanza tra i poli è di 5,08 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono compattezza e precisione nel montaggio. Questo componente è adatto per sistemi elettrici che necessitano di una connessione stabile e protetta, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: VPC/F13 Connettore volante 13 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

13

con protezione dal contatto

Connettore volante 13 poli femmina passo 5.08 mm dritto per installazioni elettriche rapide