› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Connettore volante 12 poli femmina passo 5.08mm dritto per installazioni elettriche

Cod. Rexel CBVP912
Cod. Produttore VP912
Cod. EAN 8017963008440

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore volante
  • Poli: 12 femmina
  • Passo: 5.08 mm
  • Orientamento: Dritto 90°
  • Serie: VPC/F12
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto CBVP912 è un morsetto elettrico con 12 punti di connessione cavallottati, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Caratterizzato da un isolamento integrato, assicura protezione contro i contatti accidentali, aumentando la sicurezza nell'installazione elettrica. Il morsetto presenta una configurazione femmina a passo 5,08 mm con un orientamento a 90 gradi, ideale per montaggi compatti e ordinati. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e durata nel tempo. La combinazione di funzionalità e sicurezza rende questo morsetto una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: VPC/F12 Connettore volante 12 poli femmina, passo 5.08mm, dritto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Verde

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

12

con protezione dal contatto

Connettore volante 12 poli femmina passo 5.08mm dritto per installazioni elettriche