Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX1005224
Cod. Produttore
1005224
Cod. EAN
4017918012458

Informazioni di prodotto

Striscia di siglatura a innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

colore

Bianco

larghezza

39,8 mm

altezza

0,2 mm

lunghezza

17,2 mm

Produttore

Connettore verde FK-MCP 1,5/6-STF-3,81 Phoenix Contact