Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828781
Cod. Produttore
0828781
Cod. EAN
4046356558624

Informazioni di prodotto

Cartellino ad innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

15 mm

lunghezza

14,9 mm

Produttore

Connettore MDSTBV 2,5/16-GF-5,08 Phoenix Contact