Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BZI4.004.0
Cod. Produttore
3.BZI4.004.0
Cod. EAN
8025550333561

Informazioni di prodotto

Il connettore GR.CONNETT.MASCHIO E FEMMINA 3 POLI offre una soluzione efficiente e affidabile per l'interconnessione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con connessione rapida e sicura
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e resistenza nel tempo
  • Connessione stabile e sicura a 3 poli
  • Protezione IP66 per ambienti difficili
Il connettore GR.CONNETT.MASCHIO E FEMMINA 3 POLI rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di interconnessione elettrica. Progettato per garantire un'ottima conduzione, questo connettore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza e una durabilità eccezionali nel tempo. La sua configurazione a tre poli consente una connessione sicura e stabile, ideale per applicazioni in ambito industriale e domestico. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un accessorio indispensabile per chi cerca efficienza e praticità. Grazie al suo design ergonomico, è semplice da maneggiare e da utilizzare, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il connettore GR.CONNETT.MASCHIO E FEMMINA 3 POLI rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di interconnessione elettrica. Progettato per garantire un'ottima conduzione, questo connettore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza e una durabilità eccezionali nel tempo. La sua configurazione a tre poli consente una connessione sicura e stabile, ideale per applicazioni in ambito industriale e domestico. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un accessorio indispensabile per chi cerca efficienza e praticità. Grazie al suo design ergonomico, è semplice da maneggiare e da utilizzare, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Produttore

Connettore Maschio + connettore Femmina IP66 a 3 poli.