Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266135
Cod. Produttore
266135
Cod. EAN
4015082661359

Informazioni di prodotto

  • Tipo: M12A CONN.M12M20
  • Grado protezione: IP65
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 4A
  • Serie: Moeller series
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Uso: Professionale
Connettore M12 con protezione IP65, ideale per applicazioni elettriche a 230V e 4A. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni, è realizzato con materiali resistenti per ambienti industriali. Questo accessorio assicura una connessione stabile e duratura, adatta a impianti che richiedono protezione contro polvere e acqua. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il connettore M12A CONN.M12M20 IP65 230V/4A A-COD, un prodotto della rinomata marca Moeller. Questo connettore è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza alle condizioni ambientali, grazie alla sua classificazione IP65. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua capacità di gestire 230V e 4A lo rende un componente essenziale per i professionisti del settore.

Accessorio

Serie

Moeller series

Produttore

Connettore M12A M20 IP65 230V 4A A-Coded automazione industriale