Descrizione del prodotto
Il connettore SACCBP-M12FS-5CON-M16/2,0-920 è progettato per il montaggio a parete di fondo e presenta un isolamento in poliuretano (PUR) che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il corpo è realizzato in materiale resistente, adatto a impieghi elettrici specifici. Il lato esterno è dotato di un contatto a innesto di tipo femmina (presa), mentre il lato interno non presenta contatti a innesto. Questo connettore assicura una connessione affidabile e sicura per applicazioni elettriche professionali.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Linea bus, lunghezza cavo: 2 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta